Motion
RUBAN DE CUIVRE 1181 1 PO X 18YDS UPC : 00054007274681

3M
1181 COPPER TAPE 1" X 18YDS UPC: 00054007274681

Ruban de blindage en aluminium 3M™ EMI Copper 1181, 1 po x 18 vg (25,40 mm x 16,5 m), 9 par caisse
N° D’ARTICLE MI07717646
N° MFR1181 COPPER TAPE 1" X 18YDS UPC: 00054007274681
Prix142.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
1181 COPPER TAPE 1" X 18YDS UPC: 00054007274681

Ruban de blindage en aluminium 3M™ EMI Copper 1181, 1 po x 18 vg (25,40 mm x 16,5 m), 9 par caisse
N° D’ARTICLE MI07717646
N° MFR1181 COPPER TAPE 1" X 18YDS UPC: 00054007274681
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
Votre prix142.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007274681
  • Matériel
    Feuille de cuivre

Aperçu

Description du fabricant
1181 COPPER TAPE 1" X 18YDS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif unique crée un contact sûr avec la surface d’application
  • Convient pour le blindage EMI, la mise à la terre et le drainage de la charge statique
  • Résistant à la flamme
  • Homologué pour 600V applications
  • Homologué UL et conforme à la norme RoHS 2011/65/EU