Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1.0000 po
- Trou central Diamètre1 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Poids21.30 lb
- Roue Diamètre14.0000 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.5400 tr/min
- Quantité du colis10
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66243482068
- Type de roueType 01/41
Aperçu
- Roues abrasives en oxyde d’aluminium de qualité conçues pour les travaux où le bas prix initial est un critère d’achat clé
- Côté renforcé avec côtés rugueux; homologué pour les applications de 20,000 pi2/min
- Conçu pour une utilisation polyvalente; grande polyvalence sur une variété de matériaux de rail
- Un bon choix pour les petits travaux et les applications où le rendement n’est pas mesuré
- Applications typiques de coupure de rail de 14 po