Motion
66261136186

NORTON ABRASIVES
66261136186

Rouleau de ponçage métallique - grain 180 , oxyde d’aluminium, 1 po de large, 50 vg de long
N° D’ARTICLE MI07719350
N° MFR66261136186
Prix29.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261136186

Rouleau de ponçage métallique - grain 180 , oxyde d’aluminium, 1 po de large, 50 vg de long
N° D’ARTICLE MI07719350
N° MFR66261136186
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
Prix29.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261136186

Aperçu

Description du fabricant
66261136186 1 X 50 VG 180 GRAINS A/O
  • Grain abrasif en oxyde d’aluminium de qualité P offrant un taux de coupe rapide et une finition uniforme sur les métaux
  • L’endos en coton lisse et flexible de poids J offre une conformabilité supérieure aux surfaces complexes et de meilleures finitions
  • Le système avancé de liaison de résine complète offre une adhérence exceptionnelle au grain pour une durée de vie plus longue sur l’aluminium, la fibre de verre, les composites, les bois durs et les bois mous
  • Le faible prix initial fait de ces rouleaux un bon choix pour de nombreux travaux de nettoyage, de mélange, de finition, de ponçage et de polissage de petits volumes où vous n’êtes pas en mesure de mesurer la performance; un distributeur de protection pratique élimine les déchets coûteux et permet un rangement propre et facile
  • Grain 180-320 recommandé pour la finition