Motion
60-4402-4064-0 POUDRE PNEUMATIQUE

3M
60-4402-4064-0 PNEUMATIC SANDER

3M™ Mini ponceuse orbitale Elite, 28737, 1-1/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI07720147
N° MFR60-4402-4064-0 PNEUMATIC SANDER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
60-4402-4064-0 PNEUMATIC SANDER

3M™ Mini ponceuse orbitale Elite, 28737, 1-1/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI07720147
N° MFR60-4402-4064-0 PNEUMATIC SANDER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.16 po
  • Poids
    1.77 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Le corps léger en aluminium offre un meilleur équilibre, réduisant les vibrations et les boîtiers fissurés• Les aubes renforcées et le système de fixation de jupe amélioré ajoutent de la durabilité• Le revêtement exclusif en matériau de préhension 3M™ ajoute du confort et de la convivialité• La fixation Roloc™ 3M™ rend la fixation et le retrait rapides et faciles des tampons à disque• Le tampon de sauvegarde 1-1/4” x 5/16” est idéal pour réparer les petits défauts des surfaces de peinture et de revêtement transparent• Excellente option pour les systèmes complets de réparation de peinture 3M
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141287379
  • CUP_NON
    00051141287379

Aperçu

Description du fabricant
60-4402-4064-0 POUDRE PNEUMATIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le corps léger en aluminium offre un meilleur équilibre, réduisant les vibrations et les boîtiers fissurés
  • Les aubes renforcées et un système de fixation de jupe amélioré ajoutent de la durabilité
  • La housse exclusive 3M™ Gripping Material ajoute confort et convivialité
  • La fixation 3M™ Roloc™ permet la fixation et le retrait du tampon à disque rapidement et facilement
  • Le tampon d’appoint 1-1/4” x 5/16” est idéal pour réparer les petits défauts dans les surfaces de peinture et de couche transparente
  • Excellente option pour les systèmes complets de réparation de peinture 3M