Motion
184823
Zep – Concentré, liquide, 1 gal, cruche, parfum Sassafras
N° D’ARTICLE MI07723176
N° MFR184823
Prix23.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Zep – Concentré, liquide, 1 gal, cruche, parfum Sassafras
N° D’ARTICLE MI07723176
N° MFR184823
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
Prix23.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    12.25 po.
  • Longueur
    6.02 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    13.00 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.50 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    13.00 po
  • Poids
    9.20 lb
  • Largeur
    6.02 po.

Détails

  • Application
    Services de nettoyage et d’entretien pour enfants de l’atelier de réparation automobile. Services Grands Magasins Établissements de restauration Hôtels et Motels Maisons de soins infirmiers et hôpitaux Opérateurs d'immeubles d'appartements Écoles et établissements d'enseignement Clubs sportifs et récréatifs
  • Instructions pour la demande
    Utiliser comme nettoyant tout usage, nettoyant pour planchers, décapant à cire et à finition de plancher et dégraissant pour moteur. À utiliser lorsque les préoccupations environnementales et/ou de sécurité sont de la plus haute importance
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Couleur
    Vert
  • Concentration
    Concentré
  • Type de contenant
    Cruche
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3402.20.1100
  • Types de produits
    Nettoyant concentré
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Sassafras
  • CUP_NON
    690858184825

Aperçu

Description du fabricant
184823 ZEP Z-VERT 4-1GL