Motion
96G056

GRACO INC
96G056

Pompe de lubrification - Pompe électrique, graisse, taille de conteneur compatible 8 L
N° D’ARTICLE MI07726381
N° MFR96G056
Prix3,156.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
96G056

Pompe de lubrification - Pompe électrique, graisse, taille de conteneur compatible 8 L
N° D’ARTICLE MI07726381
N° MFR96G056
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
Prix3,156.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du contenant compatible
    8 L
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPSF Femme

Détails

  • Application
    Véhicules routiers, équipement hors route
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Pression de fonctionnement maximale
    5100 psi
  • Matériau de la pompe
    Nylon, Trogamid T5004-060, acier galvanisé, acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, caoutchouc nitrile, bronze, alnico plaqué nickel, acétal lubrifié chimiquement, aluminium, PTFE, Grillamid
  • Type de pompe
    Pompe électrique
  • Tension
    90 à 240 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
96G056 POMPE,G3-G-ACNC-8L0A00-LD000000