Motion
CLÉ COMBO 81821 1-13/16 12PT

Gearwrench
81821 1-13/16 12PT COMBO WRENCH

Clé mixte - satinée, taille de la clé à bout carré 1-13/16 po, taille de la clé à bout ouvert 1-13/16 po, 25.5510 po OAL
N° D’ARTICLE MI07727705
N° MFR81821 1-13/16 12PT COMBO WRENCH
Prix190.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81821 1-13/16 12PT COMBO WRENCH

Clé mixte - satinée, taille de la clé à bout carré 1-13/16 po, taille de la clé à bout ouvert 1-13/16 po, 25.5510 po OAL
N° D’ARTICLE MI07727705
N° MFR81821 1-13/16 12PT COMBO WRENCH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix190.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1-13/16 po
  • Angle de tête
    15
  • Diamètre de la tête
    3.689 po
  • Épaisseur de la tête
    0.776 po
  • Angle décalé
    15
  • Clé à fourche Taille  
    1-13/16 po
  • Global Longueur  
    25.5510 po
  • Taille
    1-13/16 po
  • Poids
    5.150 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Satin
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    099575818219
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ COMBO 81821 1-13/16 12PT