Motion
TKSA 71

SKF
TKSA 71

TKSA 71
N° D’ARTICLE MI07728587
N° MFRTKSA 71
Prix20,863.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TKSA 71

TKSA 71
N° D’ARTICLE MI07728587
N° MFRTKSA 71
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
Prix20,863.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    7316577208583
  • CUP_NON
    7316577208583

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL D'ALIGNEMENT D'ARBRE TKSA 71
  • Applications logicielles intuitives, processus d’alignement guidé et vidéos explicatives
  • Accessoires complets et applications logicielles dédiées
  • Performance d’alignement supérieure : distance de mesure jusqu’à 10 m, compensation de perturbation, flexibilité de mesure, rotation totale de seulement 40° , mesure automatique et alignements personnalisés avec valeurs cibles
  • Unités de mesure entièrement scellées (IP67) pour résister à la poussière et à l’eau
  • Les unités de mesure ultracompactes peuvent être utilisées dans des espaces extrêmement étroits
  • Étui de transport robuste pour une excellente protection, un transport pratique et une recharge sans fil en cas de chargement