Spécifications
Dimensions
- Poids1.602 lb
Détails
- Caractéristiques de confortBranches souples
- Lentille dioptrique0
- Couleur du cadreVert/Noir
- Style de cadreSans cadre
- Matériau des branches du cadrePlastique
- Groupe et classeValeur
- Revêtement de lentilleAnti-rayures et antibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Marquage des lentillesZ87+
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Numéro de stock du fabricantSF401AF-FM
- Numéro CUP du fabricant50051131274759
- Série400
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON50051131274759
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La conception élégante pèse moins de 1oz
- Embout nasal doux et ajustable pour aider à réduire le glissement
- Intègre des branches à deux matériaux pour offrir un confort coussiné et un style amélioré et est doté de la technologie exclusive 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology, une avancée scientifique qui aide à diffuser la pression sur l’oreille
- Confort amélioré des tempes sans compromettre la sécurité de l’ajustement pour une main-d’œuvre diversifiée
- Lentille en polycarbonate transparent avec revêtement antibuée absorbant 99.9 % des rayons UVA et UVB
- Le joint d’étanchéité amovible doublé de mousse aide à garder les débris hors de vos yeux tout en offrant confort et amorti.
- S’installe sur les lunettes de protection 3M™ SecureFit de série 400
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.