Motion
35000
Chariot manuel monocylindre à essence comprimée – Cadre en acier, (2) pneus semi-pneumatiques, poids maximal de 300 lb, capacité d’un cylindre, hauteur totale de 49 po
N° D’ARTICLE MI07732002
N° MFR35000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot manuel monocylindre à essence comprimée – Cadre en acier, (2) pneus semi-pneumatiques, poids maximal de 300 lb, capacité d’un cylindre, hauteur totale de 49 po
N° D’ARTICLE MI07732002
N° MFR35000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    6 po
  • Hauteur totale
    49 po
  • Longueur totale
    16 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Poids à l’expédition
    34 lb
  • Poids
    32 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    (2) Roues semi-pneumatiques
  • Couleur
    Gris
  • Capacité du cylindre
    1
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Type de chariot manuel
    Gaz comprimé
  • Anneau de levage équipé
    Non équipé d’un anneau de levage
  • Poteau de verrouillage équipé
    Pas d’équipement de poteau de verrouillage
  • Numéro CUP du fabricant
    697841209558
  • Équipé d’une rampe
    Pas équipé de rampe
  • Roulettes arrière incluses
    Roulettes arrière non incluses
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Courroie de serrage en poly avec boucle en acier
  • Courroies par cylindre
    1
  • Garantie
    1 an
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
CAMION MANUEL MONOCYLINDRE 35000
  • Configuré avec des roues semi-pneumatiques à moyeu en acier de 203 mm (8 po) avec roulements à billes doubles pour un roulement plus facile, moins d’effort requis
  • Capacité nominale de 136 kg (300 lb)
  • Contient un cylindre de 155 à 305 mm (6 à 12 po) de diamètre
  • En raison de leur poids, de leur contenu à haute pression et de leur forme inhabituelle, les bouteilles de gaz industrielles nécessitent un chariot manuel spécialement conçu pour minimiser les accidents et les blessures.
  • Fabriqués en tube d'acier de 1 po (25 mm) et 1.25-in po (32 mm) de diamètre avec soudage continu, ces chariots manuels offrent une sécurité, une résistance et une longévité optimales.
  • Les berceaux robustes en forme de V du support de cylindre gardent le cylindre bien en place et en sécurité, réduisant ainsi le roulement du cylindre commun dans les conceptions arrière courbées. Les sangles de support durables en polypropylène de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- po x 54 po), testées en laboratoire jusqu’à 516 kg (1 138 lb), sont dotées d’une boucle de serrage en acier et maintiennent les cylindres individuels en toute sécurité pour un transport sécuritaire.
  • La plaque de plancher robuste de calibre 11 (3 mm) avec ailettes de sécurité empêche le gauchissement ou la rupture.
  • Doté d’un chargement à hauteur zéro unique, permettant à la plaque de plancher de reposer à plat, éliminant ainsi le besoin de soulever le cylindre pendant le chargement et le déchargement.
  • Finition en poudre résistante à la corrosion pour une longue durée de vie et une manipulation en douceur.
  • Les sections supérieures de la poignée se boulonnent en place pour réduire la taille de l’emballage afin d’économiser sur les coûts de transport.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.