Motion
35210
Palette de chariots élévateurs à fourche à lyre à gaz - matériau de châssis en acier, capacité de cylindre variable, longueur de plateforme de 38 po, capacité de poids de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI07732056
N° MFR35210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette de chariots élévateurs à fourche à lyre à gaz - matériau de châssis en acier, capacité de cylindre variable, longueur de plateforme de 38 po, capacité de poids de 2400 lb
N° D’ARTICLE MI07732056
N° MFR35210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    36 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    38 po
  • Poids à l’expédition
    170 lb
  • Poids
    136 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Capacité du cylindre
    Varie
  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8427900000
  • Numéro CUP du fabricant
    697841210684
  • Type de montage
    Chariot élévateur
  • Type de palette
    Bouteille de gaz comprimé
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Fixation à cliquet
  • Courroies par cylindre
    1
  • Garantie
    1 an
  • Capacité de poids
    2400 lb

Aperçu

Description du fabricant
PALETTE DE CHARIOT ÉLÉVATEUR À FOURCHE À BOUTEILLE DE GAZ 35210
  • Canaux de chariot élévateur entièrement fermés de 7.75-in po de largeur (197 mm) avec accès bidirectionnel
  • La finition texturée de la palette offre une surface antidérapante
  • Transportez plusieurs bouteilles de gaz en toute sécurité avec un chariot élévateur à fourche à l’aide de ces palettes orientées vers la charge finale.
  • Fixez un groupe de bouteilles de gaz à l’aide de la sangle conforme au DOT 10,000-lb (4,536-kg) qui se fixe au cadre à 305, 610 ou 915 mm (12, 24 ou 36 po) du comptoir.
  • Construction entièrement soudée à partir d’acier laminé à chaud de calibre 11 (3 mm) et d’acier à tube structurel, revêtu de poudre pour assurer la longévité et la résistance aux produits chimiques.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.