Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. du cylindre4
- Taille des vis de montage0.406 po
- Hauteur totale15 po
- Longueur totale16 po
- Largeur totale16 po
- Poids à l’expédition22 lb
- Poids21 lb
Détails
- CouleurGris
- Capacité du cylindre1
- Type de cylindreGaz comprimé
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation7326190080
- Numéro CUP du fabricant697841210974
- Trous de montage3
- Type de montagePlancher
- Normes respectéesNFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1(Association du gaz comprimé)
- Style de sangleCourroie de serrage en poly avec boucle en acier et barre de serrage
- Courroies par cylindre1
- Garantie1 an
Aperçu
- La construction entièrement soudée en acier de calibre 11 (3 mm) offre intégrité structurelle et longévité
- La conception à profil bas accepte les cylindres de 4 à 10 po (102 à 254 mm) de diamètre
- Conçus pour le stockage sécuritaire des bouteilles de gaz comprimé à usage industriel et commercial, ces supports de stockage aident à prévenir les situations de basculement dangereuses.
- Revêtement en poudre pour assurer une longue durée de vie et une résistance aux produits chimiques.
- Comprend une barre de serrage en acier de 0.187-in (5 mm) d’épaisseur protégée par un pare-chocs de bord qui se fixe au support à l’aide de tiges à double filetage et d’écrous à oreilles.
- Trous pré-percés dans la base pour montage au sol avec fixations spécifiques à l’application (non incluses).
- La sangle de support robuste en polypropylène, 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- po x 54 po) et conçue pour supporter 516 kg (1 138 lb), est dotée d’une boucle de serrage en acier et maintient les cylindres individuels fermement contre le support.
- Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite