Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale8 po
- Longueur totale5 po
- Largeur totale20 po
- Poids à l’expédition15 lb
- Poids14 lb
Détails
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation7308909590
- Numéro CUP du fabricant697841211391
- Garantie1 an
Aperçu
- Le plateau à outils verrouillable pour tous les chariots manuels Justrite à double cylindre peut contenir une trousse de soudage complète à l’oxyacétylène.
- Ce plateau à outils avec couvercle et moraillon de verrouillage est doté d’une ouverture latérale pour permettre un rangement sûr et un transport sécuritaire du chalumeau sans avoir à débrancher les tuyaux.
- Construction en acier entièrement soudé avec finition enduite de poudre pour une résistance chimique améliorée et une durée de vie plus longue.
- Comprend la quincaillerie de montage.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite