Motion
26496
Rouleau d’essuie-mains recyclé haute capacité GP PRO Pacific Blue Ultra. - 7.800 po de largeur, rouleau de 1150 pi de longueur, couleur brune
N° D’ARTICLE MI07734069
N° MFR26496
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau d’essuie-mains recyclé haute capacité GP PRO Pacific Blue Ultra. - 7.800 po de largeur, rouleau de 1150 pi de longueur, couleur brune
N° D’ARTICLE MI07734069
N° MFR26496
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    1150 pi
  • Largeur de la serviette
    7.800 po

Détails

  • Couleur
    Brun
  • Numéro CUP du fabricant
    073310264967
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • Nombre total d’essuie-mains
    3

Aperçu

Description du fabricant
26496 SERVIETTES HRDWD PACBLU ULTRA BRUN
  • Efficacité de l’inventaire : Les essuie-mains en rouleau s’adaptent à la fois aux distributeurs, automatisés et mécaniques, et sont offerts en paquets de 3 rouleaux (pour ceux dont le stockage est limité) et en paquets de 6 rouleaux.
  • Facile à entretenir : Les rouleaux de serviettes de 1 150 pi de grande capacité durent plus longtemps, nécessitant moins d’entretien et minimisant la fréquence de remplissage.
  • Qualité abordable : la distribution feuille à feuille aide à prévenir le gaspillage.
  • Certifié UL ECOLOGO® pour réduire l’impact environnemental. Consultez les attributs spécifiques évalués à l’adresse UL.COM/EL UL-175
  • Contient au moins 50 % de fibres recyclées post-consommation. Répond ou dépasse les directives complètes de l’EPA en matière d’approvisionnement
  • Ce produit est conforme à la norme GS-1 de Green Seal. Il est basé sur le traitement sans chlore, l’efficacité énergétique et de l’eau, et contient 100 % de matière récupérée, avec un minimum de 50 % de matière post-consommation. GreenSeal.org.
  • Fonctionne avec les boîtes distributrices automatiques Pacific Blue Ultra 59590 et les boîtes distributrices mécaniques 59589
  • Produit biosourcé certifié USDA
  • Peut aider à obtenir des crédits LEED®