Spécifications
Dimensions
- Profondeur9.250 po
- Hauteur14 po
- Largeur14.6 po
Détails
- Fini de couleur du distributeurBlanc
- Type de distributeurBoîte distributrice automatique d’essuie-mains
- À utiliser avec le modèle89460, 89470, 89480, 89485, 89490
- Numéro CUP du fabricant036500306663
- Type de rouleau d’essuie-toutSans contact
- Avertissement de fenêtre contextuelle de produitOui
Aperçu
- Image haut de gamme : Style élégant et moderne et qualité pour une image haut de gamme.
- Whisper Quiet. : Distribution pratiquement insonorisée pour une expérience haut de gamme.
- Satisfaction de la clientèle de 97 % : les distributeurs automatiques d’essuie-mains enMotion® offrent une cote de performance de satisfaction de la clientèle de 97 %*. *Source : recherche exclusive GP PRO, April 2015
- Durée de vie prolongée de la batterie : Distribue jusqu’à 150 rouleaux sur un ensemble de batteries pour aider à réduire l’entretien et à améliorer la fiabilité.
- Réduction des déchets : la distribution contrôlée des essuie-mains réduit les déchets jusqu’à 30 % par rapport aux essuie-mains pliés GP PRO.
- Fiabilité garantie : Conçu pour être sans bourrage et offert avec une garantie de 10 ans
- Réglages facilement personnalisables : Plusieurs réglages, y compris la portée du capteur, le délai, la longueur de la feuille et le mode de distribution, répondent précisément à vos besoins.
- Peut aider à obtenir des crédits LEED®.
- Garantie de dix ans : Nous avons tellement confiance en nos distributrices automatiques d’essuie-mains enMotion® que nous les garantissons pendant 10 ans. Et ce n’est pas seulement sur les nouveaux distributeurs. Nous couvrirons même les unités qui sont déjà sur le mur.
- Efficacité de l’inventaire : Utilise les mêmes recharges d’essuie-mains en rouleau que la distributrice automatique d’essuie-mains en rouleau sans contact enMotion® 10” . Utiliser avec 89460, 89470, 89480, 89485 et 89490
- *Disponible uniquement via un contrat de location unique à vie avec GP PRO ou un distributeur autorisé.