Motion
59460A
Distributeur automatique d’essuie-mains sans contact GP PRO enMotion® – Couleur blanche, 14.7 po de largeur, 17.3 po de hauteur, 9.5 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07734079
N° MFR59460A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur automatique d’essuie-mains sans contact GP PRO enMotion® – Couleur blanche, 14.7 po de largeur, 17.3 po de hauteur, 9.5 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07734079
N° MFR59460A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    9.5 po
  • Hauteur
    17.3 po
  • Largeur
    14.7 po

Détails

  • Fini de couleur du distributeur
    Blanc
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice automatique d’essuie-mains
  • À utiliser avec le modèle
    89460, 89470, 89480, 89485, 89490
  • Numéro CUP du fabricant
    036500306656
  • Type de rouleau d’essuie-tout
    Sans contact
  • Avertissement de fenêtre contextuelle de produit
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
59460A DSPN TWL ENMOTION GRIS ÉLÉCRONIQUE
  • Image haut de gamme : Style élégant et moderne et qualité pour une image haut de gamme.
  • Whisper Quiet. : Distribution pratiquement insonorisée pour une expérience haut de gamme.
  • Satisfaction de la clientèle de 97 % : les distributeurs automatiques d’essuie-mains enMotion® offrent une cote de performance de satisfaction de la clientèle de 97 %*. *Source : recherche exclusive GP PRO, April 2015
  • Durée de vie prolongée de la batterie : Distribue jusqu’à 150 rouleaux sur un ensemble de batteries pour aider à réduire l’entretien et à améliorer la fiabilité.
  • Réduction des déchets : la distribution contrôlée des essuie-mains réduit les déchets jusqu’à 30 % par rapport aux essuie-mains pliés GP PRO.
  • Fiabilité garantie : Conçu pour être sans bourrage et offert avec une garantie de 10 ans
  • Réglages facilement personnalisables : Plusieurs réglages, y compris la portée du capteur, le délai, la longueur de la feuille et le mode de distribution, répondent précisément à vos besoins.
  • Peut aider à obtenir des crédits LEED®.
  • Garantie de dix ans : Nous avons tellement confiance en nos distributrices automatiques d’essuie-mains enMotion® que nous les garantissons pendant 10 ans. Et ce n’est pas seulement sur les nouveaux distributeurs. Nous couvrirons même les unités qui sont déjà sur le mur.
  • Efficacité de l’inventaire : Utilise les mêmes recharges d’essuie-mains en rouleau que la distributrice automatique d’essuie-mains en rouleau sans contact enMotion® 10” . Utiliser avec 89460, 89470, 89480, 89485 et 89490
  • *Disponible uniquement via un contrat de location unique à vie avec GP PRO ou un distributeur autorisé.