Motion
59498A
Boîte distributrice automatique d’essuie-mains sans contact GP PRO enMotion® Impulse® – Couleur noire, 12.7 po de largeur, 13.8 po de hauteur, 8.580 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07734084
N° MFR59498A
Prix89.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice automatique d’essuie-mains sans contact GP PRO enMotion® Impulse® – Couleur noire, 12.7 po de largeur, 13.8 po de hauteur, 8.580 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07734084
N° MFR59498A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix89.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.580 po
  • Hauteur
    13.8 po
  • Largeur
    12.7 po

Détails

  • Fini de couleur du distributeur
    Noir
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice automatique d’essuie-mains
  • À utiliser avec le modèle
    89410, 89415, 89420, 89430, 89440
  • Numéro CUP du fabricant
    036500306595
  • Type de rouleau d’essuie-tout
    Sans contact
  • Avertissement de fenêtre contextuelle de produit
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
59498A IMPULSIONS D’ENMOTIONS DE TWL DISPN 8
  • Petit profil : Ce distributeur est rempli de caractéristiques exceptionnelles et d’un profil plus petit pour les espaces restreints, et aide à améliorer l’image et le décor.
  • Silencieux : Distribution ultrasilencieuse pour une expérience de première qualité.
  • Satisfaction de la clientèle de 97 % : les distributeurs automatiques d’essuie-mains enMotion® offrent une cote de performance de satisfaction de la clientèle de 97 %*. *Source, Directions Research, Inc., April 2015.
  • Durée de vie prolongée de la batterie : Distribue jusqu’à 150 rouleaux sur un ensemble de batteries pour aider à réduire l’entretien et à améliorer la fiabilité.
  • Réduction des déchets : la distribution contrôlée des essuie-mains réduit les déchets jusqu’à 30 % par rapport aux essuie-mains pliés GP PRO.
  • Fiable : Conçu pour être sans bourrage et le châssis remplaçable simplifie l’entretien.
  • Réglages facilement personnalisables : Plusieurs réglages, y compris le délai, la longueur de la feuille et le mode de distribution, répondent précisément à vos besoins.
  • Efficacité de l’inventaire : Utilise les mêmes recharges d’essuie-mains que les distributrices d’essuie-mains encastrées enMotion® pour une efficacité de l’inventaire
  • EcoSmart de Georgia-Pacific : Options de papier recyclé disponibles, y compris les recharges qui respectent ou dépassent les normes de l’EPA et qui peuvent aider à obtenir des crédits LEED®.
  • Garantie de dix ans : Nous avons tellement confiance en nos distributrices automatiques d’essuie-mains enMotion® que nous les garantissons pendant 10 ans. Et ce n’est pas seulement sur les nouveaux distributeurs. Nous couvrirons même les unités qui sont déjà sur le mur.