Motion
42334
Recharge pour distributeur de mousse hydratante homologuée GP PRO enMotion® Gen 2 E-3 – Forme en mousse, 1000 ml, bouteille de recharge, parfum sans colorant ni parfum
N° D’ARTICLE MI07734085
N° MFR42334
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Recharge pour distributeur de mousse hydratante homologuée GP PRO enMotion® Gen 2 E-3 – Forme en mousse, 1000 ml, bouteille de recharge, parfum sans colorant ni parfum
N° D’ARTICLE MI07734085
N° MFR42334

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1000 ml

Détails

  • Formulaire
    Mousse
  • Numéro CUP du fabricant
    073310423340
  • Avertissement de fenêtre contextuelle de produit
    Non
  • Parfum
    Sans colorant ni parfum

Aperçu

Description du fabricant
42334 MOUSSE ENMOTION SANZ LGR NG 1000ML/2
  • Formules améliorées : Contient de l’aloès et des hydratants pour empêcher la peau de sécher. Éprouvé en clinique pour améliorer l’hydratation de la peau en 5 jours et l’état de la peau en 2 jours.
  • Tue les germes : l’ingrédient actif, l’alcool éthylique, tue 99.99 % des germes courants qui peuvent causer des maladies
  • Hygiénique : Les recharges hygiéniques scellées aident à réduire le risque de contamination croisée.
  • Facile à entretenir : Les bouteilles de grande capacité réduisent le voilage et la charge d’une seule main pour réduire les efforts requis pour le remplissage
  • Bouteilles recyclables à 100 %, contenant 25 % de contenu post-consommation
  • Peut aider à obtenir des crédits LEED®
  • Produit biosourcé certifié USDA