Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1000 ml
Détails
- FormulaireMousse
- Numéro CUP du fabricant073310423364
- Avertissement de fenêtre contextuelle de produitNon
- ParfumSans colorant ni parfum
Aperçu
- Formules améliorées : Contient de l’aloès, de la provitamine B5 et 6 autres hydratants pour empêcher la peau de sécher. Évalué en clinique pour sa douceur, il améliore l’état de la peau et l’hydratation de la peau en seulement 2 jours.
- Tue les germes : l’ingrédient actif, l’alcool éthylique, tue 99.99 % des germes courants qui peuvent causer des maladies
- Hygiénique : Les recharges hygiéniques scellées aident à réduire le risque de contamination croisée.
- Facile à entretenir : Les bouteilles de grande capacité réduisent le voilage et la charge d’une seule main pour réduire les efforts requis pour le remplissage
- Réduction des déchets : Les recharges sont conçues pour distribuer au moins 99 % du produit en mousse avant qu’un remplacement ne soit nécessaire.
- Bouteilles recyclables à 100 %, contenant 25 % de contenu post-consommation.
- Peut aider à obtenir des crédits LEED®
- Produit biosourcé certifié USDA