Motion
53057
Distributeur manuel de savon et d’assainisseur GP PRO Pacific Blue Ultra. – Montage mural, noir, distribution manuelle
N° D’ARTICLE MI07734104
N° MFR53057
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur manuel de savon et d’assainisseur GP PRO Pacific Blue Ultra. – Montage mural, noir, distribution manuelle
N° D’ARTICLE MI07734104
N° MFR53057

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    4.400 po
  • Hauteur
    11.490 po
  • Largeur
    5.660 po

Détails

  • Fini de couleur du distributeur
    Noir
  • Action de distribution
    Manuel
  • Numéro CUP du fabricant
    073310530574
  • Style de montage
    Montage mural
  • Types de produits
    Savon pour les mains

Aperçu

Description du fabricant
53057 DISPN SAVON BLEU PACIFIQUE ULTRA
  • Hygiénique : Les recharges scellées aident à réduire le risque de contamination, ce qui les rend plus hygiéniques que les contenants ouverts ou en vrac.
  • Facile à entretenir : Le remplissage à grande capacité et la conception à chargement facile (une main, quelques secondes) réduisent le temps et l’effort requis pour le remplissage. La grande fenêtre du distributeur permet des vérifications d’entretien rapides.
  • Efficacité de l’inventaire : Le même distributeur peut être utilisé pour le savon, le désinfectant ou le nettoyant pour les cheveux et le corps.
  • Réduction des déchets : Le contrôle pratique et réglable des portions aide à prévenir les déchets. Le distributeur est conçu pour s’assurer que 99 % du produit en mousse est vidé avant qu’un remplacement ne soit nécessaire.
  • Durable : conçu pour une utilisation intensive et couvert par une garantie de 5 ans.
  • Faisant partie d’une famille : Offert en acier inoxydable noir, blanc ou brossé et s’agence aux distributeurs d’essuie-mains Pacific Blue Ultra.
  • EcoSmart . Les bouteilles de recharge sont recyclables à 100 % et contiennent 25 % de contenu post-consommation.
  • Conforme aux normes de l’ADA : Conforme aux directives de l’ADA en exigeant moins de 5 lb de force de poussée.
  • Options personnalisées : L'impression personnalisée est disponible pour promouvoir votre entreprise.
  • EcoSmartTM : options de recharge Green Seal et EPA/Safer Choice disponibles.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon