Motion
56796A
Boîte distributrice de papier hygiénique Compact® – rouleau, sans mandrin, montage mural côte à côte, fini inox, capacité de rouleau 2 , 7.120 po de haut, 10.120 po de large, 6.750 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07734117
N° MFR56796A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice de papier hygiénique Compact® – rouleau, sans mandrin, montage mural côte à côte, fini inox, capacité de rouleau 2 , 7.120 po de haut, 10.120 po de large, 6.750 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI07734117
N° MFR56796A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.750 po
  • Hauteur
    7.120 po
  • Largeur
    10.120 po

Détails

  • Fini de couleur du distributeur
    Finition en acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    036500306793
  • Style de montage
    Montage mural côte à côte
  • Capacité du rouleau
    2
  • Distributeur de papier en rouleau ou en feuille
    Rouleau
  • Type de rouleau de papier hygiénique
    Sans mandrin

Aperçu

Description du fabricant
56796A ROULEAU DOUBLE CÔTE À CÔTE
  • Capacité de 3x feuilles à 2 épaisseurs : Fournit 3000 feuilles de papier hygiénique à 2 épaisseurs ou 6000 feuilles de papier hygiénique à 1 épaisseur pour aider à réduire l’épuisement des stocks et à améliorer la satisfaction de la clientèle.
  • Satisfaction de 97 % : 97 % des clients qui utilisent les distributeurs de papier hygiénique Compact® sont extrêmement satisfaits de leur performance.* (*Source : GP PRO Exclusive Research : CBT-15-127)
  • 95 % moins d’emballage : Comparativement au papier hygiénique standard GP PRO en éliminant les noyaux de carton, les enveloppes intérieures et autres matériaux ondulés.
  • Réduit les déchets : La palette de transfert dissuade l’accès anticipé au nouveau rouleau, réduisant ainsi le gaspillage de rouleaux de tronçons
  • Facile à entretenir : Facile à installer, le distributeur verrouillable aide à prévenir le vol
  • Facile à installer : les supports de montage en option facilitent l’installation et le nettoyage.
  • Formats multiples : Les distributeurs de papier hygiénique Compact® sont disponibles en deux rouleaux verticaux, deux rouleaux côte à côte, quatre rouleaux et un format à rôle unique pour répondre aux besoins de n’importe quel établissement.
  • Garantie de dix ans : Nous avons tellement confiance en nos boîtes distributrices de papier hygiénique Compact® que nous les garantissons pendant 10 ans. Et ce n’est pas seulement sur les nouveaux distributeurs. Nous couvrirons même les unités qui sont déjà sur le mur.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif