Motion
48285
Recharge de distributeur d’assainisseur d’air pour toute la pièce GP PRO ActiveAire® – Parfum d’agrumes, 3-1/2 po, cartouche
N° D’ARTICLE MI07734143
N° MFR48285
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Recharge de distributeur d’assainisseur d’air pour toute la pièce GP PRO ActiveAire® – Parfum d’agrumes, 3-1/2 po, cartouche
N° D’ARTICLE MI07734143
N° MFR48285
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    3-1/2 po
  • Profondeur
    5.5 po
  • Hauteur
    1.75 po
  • Largeur
    3.5 po

Détails

  • Type d’assainisseur d’air
    Recharge pour assainisseur d’air
  • Formulaire
    Activation de l’air
  • Numéro CUP du fabricant
    073310482859
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Parfum
    Agrumes

Aperçu

Description du fabricant
48285 AIR ACTAIR WHLRM POW FRSH DISP RFL
  • CITRUS. Rappelle les fruits cueillis à la main, le citron et la mandarine, avec une subtile touche de grenade et de bois de santal.
  • PARFUMS ASSOCIÉS. Les parfums tendance sont les mêmes dans l’ensemble du système de soins de l’air ambiant GP PRO ActiveAire®, vous pouvez donc être sûr que vos toilettes offriront une expérience cohérente et plus accueillante pour tout le monde.
  • FACILE À ENTRETENIR. La conception facile d’accès facilite l’entretien.
  • LIBÉRATION DURÉE. Procure une fraîcheur soutenue pendant au moins 30 jours.
  • PEUT VOUS AIDER À OBTENIR DES CRÉDITS LEED®. La marque de certification LEED® est une marque déposée appartenant au U.S. Green Building Council et est utilisée avec autorisation.
  • CONFORME AUX COV. Conforme aux règlements fédéraux et provinciaux applicables en matière de teneur en COV. Aucun liquide ou vaporisateur n’est utilisé.