Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Profondeur1.170 po
- Hauteur3.500 po
- Largeur9.500 po
Détails
- Type de traitement de l’airAssainisseur d’air
- Pile inclusePiles incluses
- Fini de couleur du distributeurFini inox
- Numéro CUP du fabricant036500309190
- Quantité du colis1
- Type de versionMotion Activé
Aperçu
- UNE EXPÉRIENCE AMÉLIORÉE. Les parfums tendance présentent des formules uniques de neutralisation des odeurs dans le cadre d’un système complet de traitement de l’air pour une expérience plus uniforme et accueillante
- LONGUE DURÉE. Motion la technologie de détection déclenche le ventilateur interne du distributeur pour souffler de l’air frais dans la recharge de désodorisant ActiveAire® pour une fraîcheur qui dure au moins 30 jours.
- ENTRETIEN FACILE. Facilement monté dans n’importe quelle cabine, peu importe le distributeur de papier hygiénique, le distributeur est facile d’accès sans échelle, ce qui facilite l’entretien.
- ANTIvol. La clé et le verrou offrent une sécurité suffisante pour aider à réduire le risque de vandalisme ou de vol.
- Peut aider avec les crédits LEED®
- CONFORME AUX COV. Conforme aux règlements fédéraux et provinciaux applicables en matière de teneur en COV. Aucun liquide ou vaporisateur salissant n’est utilisé.
- PILES INCLUSES. Utilise 3AA piles.