Motion
72034
ECO Industrial HVLS Ceiling Fan - 3 ft Downrod - I-Beam Mount, Direct Drive, 5/8 hp, 3, 380/480 V, 16 ft Diameter, 4 Blades
N° D’ARTICLE MI07745977
N° MFR72034
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ECO Industrial HVLS Ceiling Fan - 3 ft Downrod - I-Beam Mount, Direct Drive, 5/8 hp, 3, 380/480 V, 16 ft Diameter, 4 Blades
N° D’ARTICLE MI07745977
N° MFR72034
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    16 pi
  • Poids
    135 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8414 51
  • Puissance
    5/8 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    049694720344
  • Zone touchée maximale
    6400 pi2
  • Type de montage
    Poutre en I
  • Nombre de lames
    4
  • Phase
    3
  • Vitesse
    95 tr/min
  • Tension
    380/480 V

Aperçu

Description du fabricant
72034 VENTILATEUR HVLS, 16 pi DIA, 3 PH
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Commande murale analogique standard
  • Panneau de commande (VFD)
  • Quincaillerie de montage
  • Trousse de fils Guy
  • Trousse de communication
  • Lames 4
  • Tige descendante de 3 pi