Motion
72124
Ventilateur de plafond XP Industrial HVLS - Tige descendante à montage rigide de 2 pi - Montage rigide, entraînement direct, 5/8 hp, 1, 110 V, 12 pi de diamètre, 4 lames
N° D’ARTICLE MI07745993
N° MFR72124
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de plafond XP Industrial HVLS - Tige descendante à montage rigide de 2 pi - Montage rigide, entraînement direct, 5/8 hp, 1, 110 V, 12 pi de diamètre, 4 lames
N° D’ARTICLE MI07745993
N° MFR72124
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    12 pi
  • Poids
    117 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8414 51
  • Puissance
    5/8 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    049694721242
  • Zone touchée maximale
    3600 pi2
  • Type de montage
    Rigide
  • Nombre de lames
    4
  • Phase
    1
  • Vitesse
    108 tr/min
  • Tension
    110 V

Aperçu

Description du fabricant
72124 VENTILATEUR HVLS, 12 pi DIA., 1 PH, 110V
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Commande murale analogique standard
  • Panneau de commande (VFD)
  • Quincaillerie de montage
  • Trousse de fils Guy
  • Trousse de communication
  • Lames 4
  • Tige de descente rigide de 2 pi