Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble9/16 po
- Profondeur de coupe2 po
- Longueur totale3.6614 po
- Comparaison du diamètre de la broche pilote0.25 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Direction de coupeDans le sens horaire
- Compatibilité avec la perceuse magnétiqueOui
- MatérielHSS+AL+Dents de carbure
- Qualité du matérielM2Al
- Nombre de plats2 Ballerines
- Nombre de dents4
- Compatibilité des broches pilotesOui
- SérieFRAISES ANNULAIRES À ÂME EN CARBURE
- Type de tigeUniverselle
- Direction de la spiraleMain droite
- Dents empiléesNon
Aperçu
- Les gouges annulaires Walter Carbide Core Cut percent avec précision des trous de grand diamètre dans une variété de matériaux durs ou abrasifs tels que l’acier inoxydable, la fonte, les alliages robustes ou les matériaux composites. Ils surpassent et durent plus longtemps que les couteaux HSS conventionnels et permettent des vitesses et des taux d’alimentation plus élevés tout en nécessitant moins d’efforts pour couper certains des métaux les plus difficiles de l’industrie.