Motion
PFM126P13
Ventilateur d’échappement Schaefer à montage affleurant - matériau de lame en polyéthylène, entraînement direct, 12 po de diamètre, montage mural, 1/3 hp, 115/230 V, 1 ph, 60 Hz, 3.8/1.9 A, matériau de protection en acier à revêtement en poudre
N° D’ARTICLE MI07751332
N° MFRPFM126P13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur d’échappement Schaefer à montage affleurant - matériau de lame en polyéthylène, entraînement direct, 12 po de diamètre, montage mural, 1/3 hp, 115/230 V, 1 ph, 60 Hz, 3.8/1.9 A, matériau de protection en acier à revêtement en poudre
N° D’ARTICLE MI07751332
N° MFRPFM126P13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du ventilateur
    12 po
  • Dimensions d’ouverture
    15-3/4 x 16-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Polyéthylène
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    717490310150
  • Débit d’air maximal
    2500 pcm
  • Courant du moteur
    3.8/1.9 A
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115/230 V
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de lames
    6
  • Nombre de vitesses
    1

Aperçu

Description du fabricant
PFM126P13 ÉCHAPPEMENT DE VENTILATEUR 12 PO POLY
  • Construction en polyéthylène pour un nettoyage sans effort et résistant à la corrosion
  • Moteur écoénergétique, sans entretien pour économiser temps et argent
  • Entraînement direct
  • Combinaison de moteur et de lame conçue pour offrir la meilleure performance de sa catégorie
  • Volets intégrés en PVC ou en aluminium
  • Conçu pour être encastré avec des murs intérieurs jusqu’à 10 po d’épaisseur pour une utilisation dans une vaste gamme d’installations
  • Livré entièrement assemblé pour faciliter l’installation
  • Garantie de 25 ans sur le logement
  • Garantie de deux ans sur le produit
  • Fabriqué aux États-Unis
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good