Spécifications
Dimensions
- Diamètre du ventilateur48 po
- Dimensions d’ouverture55 x 55-3/4 po / 253 x 254 mm
- Poids275 lb
Détails
- Matériau de la lameAcier galvanisé
- Matériau de protectionAcier galvanisé
- Code d’harmonisation8414.59.6595
- Couleur du boîtierGris
- Numéro CUP du fabricant717490343509
- Débit d’air maximal30000 pcm
- Courant du moteur6.8/6.4 A
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Fréquence de puissance du moteur60 Hz
- Tension du moteur208/230 V
- Type de montageMur
- Nombre de lames5
- Nombre de vitesses1
- CUP_NON717490343509
Aperçu
- Construction galvanisée G90 , pour une résistance à la corrosion
- Moteurs entièrement fermés et protégés thermiquement pour plus de sécurité et une longue durée de vie
- Remplacement facile de la courroie, entretien minimal requis
- Système de lubrification à distance en option
- Convient aux bâtiments ayant une épaisseur de mur allant jusqu’à 6 po en utilisant des dimensions de plomberie brute standard.
- Disponible en entraînement par courroie ou en entraînement direct
- Garantie de deux ans
- Fabriqué aux États-Unis
- Disponible avec des moteurs triphasés compatibles VFD pour une efficacité énergétique et une flexibilité de ventilation accrues
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffagePinnacle Climate Technologies 2021 Programme d’appareil de chauffage
Voir la brochure
Pinnacle Climate Technologies VentilateursPinnacle Climate Technologies Ventilateurs
Voir la brochure
Dépliant de l’enquête sur le site client de Pinnacle Climate TechnologiesPinnacle Climate Technologies fournit des sondages S.I.T.E. (inspection, test et évaluation du site) complets et axés sur les données, conçus pour optimiser la ventilation du lieu de travail, l’efficacité énergétique et la conformité réglementaire. Leurs évaluations en personne fournissent des recommandations mesurables qui améliorent le confort des employés, réduisent les coûts d’exploitation et soutiennent la conformité à l’OSHA grâce à des solutions exploitables et priorisées.
Voir la circulaire
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deGardez votre équipe rafraîchie et productive cette saison met en évidence des solutions d’hydratation et de refroidissement pour les environnements chauds, avec des boissons électrolytiques, des sucettes glacées, des serviettes et des gilets rafraîchissants, des refroidisseurs d’eau et de l’équipement de refroidissement par évaporation portatif pour soutenir la sécurité et le rendement des travailleurs.
Voir la documentation