Motion
2036EINS
Pince coupante latérale à bec long, 6-Inch, mince, isolée
N° D’ARTICLE MI07756318
N° MFR2036EINS
Prix95.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince coupante latérale à bec long, 6-Inch, mince, isolée
N° D’ARTICLE MI07756318
N° MFR2036EINS
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
Prix95.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1.9 po
  • Longueur
    6.875 po
  • Longueur totale
    6.9 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Plastique

Aperçu

Description du fabricant
2036EINS COUPE-NEZ LONG LATÉRAL
  • Les pinces isolées sont classées 1000V pour la sécurité au travail et certifiées VDE avec une isolation unique en trois parties avec une sous-couche blanche qui fournit un signe d’avertissement lorsque l’isolation peut être compromise
  • Couteaux de coupe renforcés à induction pour une longue durée de vie
  • Mâchoires moletées pour un enroulement et une enroulement sûrs
  • Les poignées allongées offrent une portée et un effet de levier supplémentaires
  • Forgé aux États-Unis avec de l’acier à outil personnalisé fabriqué aux États-Unis pour une durabilité maximale
  • Conception multicolore et élégante avec petites protections pour le pouce pour faciliter la manipulation et le rangement dans votre ceinture à outils
  • L’isolation moulée durable respecte ou dépasse les normes ASTM F1505 et IEC 60900 pour les outils isolés
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon