Motion
GH001-16RL
DANFOSS AEROQUIP LLC Tuyau série GH001 - 7/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 500 psi, matériau de tube en polyamide, longueur de 1.000 pi
N° D’ARTICLE MI07778905
N° MFRGH001-16RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
DANFOSS AEROQUIP LLC Tuyau série GH001 - 7/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 500 psi, matériau de tube en polyamide, longueur de 1.000 pi
N° D’ARTICLE MI07778905
N° MFRGH001-16RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1.000 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    7/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.220 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    2000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    EPDM
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Température de fonctionnement maximale
    284 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    284 à -40 °F
  • Matériau du tube
    Polyamide
  • Applications typiques
    Systèmes de camions, d’autobus, d’agriculture et de construction, de climatisation et de réfrigération
  • Pression de service
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
GH001-16RL
  • Facile à installer-Réduction significative des dommages potentiels au flexible. GH001 offre une résistance maximale aux pliures et à la température
  • Valeur de perméation extrêmement faible
  • Excellente résistance à la chaleur et offrant une plage de températures fonctionnelle plus élevée que les tuyaux de type C ou E traditionnels et résistant à l’ozone et aux UV