Motion
81857 RÉGLABLE WR 4-1/2 6-1/4

Gearwrench
81857 WR AJUSTABLE 4-1/2 6-1/4

CLÉ TRICOISE 4-1/2-6-1/4"ADJHKBLKOX
N° D’ARTICLE MI07780820
N° MFR81857 WR AJUSTABLE 4-1/2 6-1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
81857 WR AJUSTABLE 4-1/2 6-1/4

CLÉ TRICOISE 4-1/2-6-1/4"ADJHKBLKOX
N° D’ARTICLE MI07780820
N° MFR81857 WR AJUSTABLE 4-1/2 6-1/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    Clé
  • Hauteur du crochet ou de la goupille
    1/4 po, 6.35 mm
  • Longueur totale
    11.970000, 304 mm
  • Plage de tailles
    4-1/2 - 6-1/4

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Capacité maximale
    6-1/4, 159 mm
  • Capacité minimale
    4-1/2, 114 mm
  • Nombre de pièces
    1
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à ergots à crochet ajustable
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
81857 RÉGLABLE WR 4-1/2 6-1/4