Motion
4338/L
Combinaison de pluie trois pièces avec rayures réfléchissantes - 0.18 mm
N° D’ARTICLE MI07786147
N° MFR4338/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de pluie trois pièces avec rayures réfléchissantes - 0.18 mm
N° D’ARTICLE MI07786147
N° MFR4338/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    29.85 cm

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Description
    Combinaison de pluie trois pièces avec rayures réfléchissantes - 0.18 mm
  • Type de vêtement
    L
  • Type de hotte
    Pièce jointe
  • Numéro CUP du fabricant
    662909404299
  • Nombre de poches
    3

Aperçu

Description du fabricant
4338 LG 3PC COMPLET DE PLUIE
  • Fait de PVC et de polyester 0.18mm d’épaisseur
  • Rayures réfléchissantes argentées de 2,5 cm pour une visibilité accrue
  • Dos cape aéré offrant une grande amplitude de mouvement
  • Capuchon à coulisse avec visière intégrée
  • Fermeture à glissière durable à l’avant avec rabat-tempête à cinq boutons-pression pour empêcher l’eau de pénétrer
  • Poche intérieure avec fermeture éclair
  • Deux grandes poches à rabat à l’avant pour le rangement
  • Poche de sécurité à l’avant sur le plastron
  • Bretelles réglables pour avec boucles et clous pour un ajustement parfait
  • Braguette avant avec bouton-pression
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good