Spécifications
Détails
- Page de produit du fabricant
Aperçu
- Rend votre tournevis magnétique grâce à de puissants aimants Rare-Earth
- L’opération à un seul passage permet une magnétisation immédiate et la démagnétisation des embouts et des mèches de tournevis
- Convient à la plupart des tournevis, y compris les tournevis de précision, à fente 1/4 , Phillips n° 2 et Phillips n° 3
- Se fixe aux sacs à outils ou aux sacs à dos avec le porte-clés en acier inoxydable inclus
- Aucune pile requise
- Fabriqué aux États-Unis avec des composants mondiaux
- Pour magnétiser : insérer complètement le tournevis dans la fente de magnétisation; éviter de tourner l’arbre tout en tirant lentement
- Pour démagnétiser : insérer complètement le tournevis dans la fente de démagnétisation; éviter de tourner l’arbre tout en tirant lentement