Motion
JHW1220MNRC

WILLIAMS TOOLS
JHW1220MNRC

Clé mixte - 20 mm taille de clé à bout carré, 20 mm taille de clé à bout ouvert, 11.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI07839661
N° MFRJHW1220MNRC
Prix31.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
JHW1220MNRC

Clé mixte - 20 mm taille de clé à bout carré, 20 mm taille de clé à bout ouvert, 11.0000 po OAL
N° D’ARTICLE MI07839661
N° MFRJHW1220MNRC
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
Prix31.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    1/2 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-5/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    20 mm
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    3/8 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-7/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    20 mm
  • Global Longueur  
    11.0000 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé à cliquet combinée

Aperçu

Description du fabricant
1220MNRC CLÉ COMBINÉE ROCHET 20MM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon