Spécifications
Dimensions
- Longueur d’onde impaire400 nm
- TailleUniverselle
Détails
- Lentille dioptriqueS.O.
- Se porte par-dessus les lunettesNon
- Couleur du cadreCharbon/Hi-Vis
- Famille de couleurs de cadreGris
- Style de cadreDemi-cadre
- Couleur du cadreCharbon/Bonjour Vis
- Matériau des branches du cadreÉlastomère thermoplastique
- Code d’harmonisation9004.90.0010
- Revêtement de lentilleTruShield : intérieur antibuée, extérieur anti-égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Abat-jour de lentilleS.O.
- Style de lentilleCélibataire
- Numéro de stock du fabricant11-13001-02
- Numéro CUP du fabricant812013025327
- Cadre en métalNon
- Type de pièce sonoreDoux
- Gamme de produitsLunettes HexArmor
- SérieMX300
- Normes respectéesANSI Z87.1.2015,résistance aux chocs élevée Z87+, CSA Z94.3 et CE EN166
- Matériau de la sangleS.O.
- Couleur du branchesHaute visibilité et gris
- Style de branchesFlexible
- CUP_NON812013025327
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Le style enveloppant moderne offre un large champ de vision Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique de première qualité Accoudoirs latéraux à double injection à prise souple pour un ajustement stable et sans glissement Le protège-front novateur offre une protection supplémentaire contre les particules volantes, la saleté ou la poussière Pont nasal souple pour un ajustement confortable, mais durable Canal intégré pour la ventilation oculaire Protection UV à 100 % Conception de charnière sans métal Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CSA Z94.3 et CE EN166