Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles de fils compatible24-10 AWG
- Profondeur globale1 1/16 po.
- Longueur totale7 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/16 po
- Longueur de pièce unique7 11/16 po.
- Largeur d’une seule pièce7 11/16 po.
- Poids de l’outil0.35 lb
- Largeur de l’outil3 3/16 po.
Détails
- Matériau du corpsPlastique renforcé de fibre de verre
- CouleurNoir
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionDénudeur de fils automatique 10-24 AWG
- Couleur de la poignéeNoir
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221001537
- MatérielPlastique renforcé de fibre de verre
- Nombre de pièces1
- Capacité de dénudage0.2 - 6.0 mm2
- CUP_NON843221001537
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour les câbles monobrins, multibrins et fins de 24 AWG (0.2 mm2) jusqu'à 10 AWG (6 mm2) avec isolation en PVC standard.
- S'adapte automatiquement au diamètre de câble respectif pour éviter d'endommager le conducteur.
- Confortable et léger pour une utilisation facile.
- Tête étroite pour une utilisation dans les espaces confinés.
- Coupe-fils pour fils en cuivre et en aluminium jusqu'à 14 AWG.
- Butée de longueur réglable de 6.0 à 18.0 mm ( 1/4 à 11/16 po) pour dénuder les mêmes longueurs pendant les travaux répétitifs.
- Le corps est fabriqué en plastique léger renforcé de fibre de verre.
- Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial; durci à l’huile, interchangeable.