Spécifications
Dimensions
- Poids14.3 lb
Détails
- Vitesse de l’air175 mi/h
- Volume d’air287 pcm
- Ampère-heure3.0 Ah
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Source d’alimentationBatterie
- CUP_NON885911501118
- Tension60 V
Aperçu
- Alimente les débris jusqu’à 423 pi3/min de volume d’air à 129 mi/h
- La buse de concentrateur plate augmente les vitesses d’air à 175 mi/h pour alimenter les débris tenaces
- Le moteur sans balais à haute efficacité maximise la durée de fonctionnement et la durée de vie du moteur
- Gâchette à vitesse variable et verrouillage de la vitesse pour un contrôle total de la puissance
- La conception légère et ergonomique maximise le contrôle et minimise le stress sur votre bras
- Conçu pour résister à une utilisation quotidienne intensive
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire