Motion
4978160
Kit d’extension de capteur de vibration de machine Fluke Connect .FLK-3561 - Analyse l’état de 37 catégories de machines différentes, Abonnement d’un an
N° D’ARTICLE MI07862059
N° MFR4978160
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Kit d’extension de capteur de vibration de machine Fluke Connect .FLK-3561 - Analyse l’état de 37 catégories de machines différentes, Abonnement d’un an
N° D’ARTICLE MI07862059
N° MFR4978160
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Durée de l’abonnement
    1 an

Détails

  • Application
    Refroidisseurs, compresseurs d’air, ventilateurs, souffleurs, boîtes d’engrenages génériques, entraînements de tour de refroidissement, machines-outils, pompes centrifuges, pompes à déplacement positif, petites machines, machines moyennes, grandes machines
  • Autonomie de la batterie
    3 ans
  • Mot-clé de description
    Analyse la condition pour 37 catégories de machines différentes
  • Humidité
    10 % à 95 % sans condensation
  • Comprend
    4 capteurs de vibrations Fluke 3561 FC, abonnement d’un an à l’application Fluke Connect, disponible en téléchargement gratuit.
  • Cote IP
    IP67
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    095969869065
  • Mesures surveillées
    Vibration
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 176 °F
  • Type de puissance
    Batterie

Aperçu

Description du fabricant
FLK- KIT 3561 FC, CAPTEUR DE VIBRATION
  • Capteurs compacts sans fil pour une solution de surveillance à distance évolutive
  • Alarmes basées sur les seuils de l’échelle de gravité globale des vibrations (FOVS) définis par l’utilisateur ou Fluke
  • Taux de saisie : Un point de données toutes les 90 secondes
  • Visualiser les données à l’aide des tendances et des graphiques du logiciel
  • Visualiser à distance les vibrations triaxiales historiques et en temps réel, les données de température de surface
  • Choisissez parmi les licences logicielles de 1 ou 3 ans (le cas échéant)
  • Autonomie de la pile : 3 ans (varie selon l’utilisation)
  • Capteur - (H x L) 2.42 po x 0.95 po
  • Passerelle - (H x L x L) 2.26 po x 1.55 po x 1.82 po
  • Plage de réponse en fréquence : 10 à 1,000 Hz
  • Type Bluetooth : faible énergie 4.1
  • Valeur nominale IP : IP 67

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté