Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
Détails
- Consommation d'air4 pcm
- Numéro CUP du fabricant663023143378
- Vitesse maximale500 tr/min
- Puissance nominale0.50 hp
- RéversibleRéversible
- CUP_NON663023143378
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Les perceuses pneumatiques classiques à poignée pistolet, spécialement conçues pour répondre aux exigences ATEX Zone 1 ou Zone 2 , sont disponibles en plusieurs configurations et sont idéales pour le raffinage, l’alésage ou le perçage de trous.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation