Spécifications
Dimensions
- Taille de l’échelle12 pi
- Poids50.7 lb
Détails
- Cote de service300 lb
- Matériau de l’échelleFibre de verre
- Type d’échelleEscabeau
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- Dessus durable avec aimant et plusieurs fentes pour outils
- Les entretoises d’écartement résistantes aux pincements offrent de la stabilité
- Surface de marche 25 % plus grande * (la surface de marche est de 3.75 po vs 3 po, selon la norme de l’industrie)
- Marches à double rivet
- Bottes robustes avec surface antidérapante maximale
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire