Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage3/4 BSPT
Détails
- Cote de décibels30 dB(A)
- MatérielUL94-V0
- Température maximale60 °C | 140 °F
- Pression de service maximale1.0 MPa
- MesureNon
- Température minimale5 °C | 41 °F
- Réduction du bruit30 dB
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement5 à 60 °C | 41 à 140 °F
- Normes respectéesUL94-V0