Spécifications
Dimensions
- TailleTaille unique
- Poids1.52 lb
Détails
- Détails supplémentairesVerres antibuée
- Caractéristiques de confortLentille en polycarbonate
- Lentille dioptrique0
- Couleur du cadreNoir/Jaune
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreJaune/Noir
- Matériau des branches du cadrePlastique
- Groupe et classeConfort
- Code d’harmonisation9004-90-0000
- Revêtement de lentilleAnti-rayures et antibuée
- Couleur de la lentilleAmbre
- Marquage des lentilles3M Z87+ U6
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Numéro de stock du fabricantSF403XSGAF-YEL
- Numéro CUP du fabricant50051131278542
- Série400X
- TypeLunettes de protection
- CUP_NON50051131278542
- Protection UVOui
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le protège-front profilé repose confortablement contre le front et aide à fournir une couverture supplémentaire contre les particules volantes.
- Doté de la technologie exclusive 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology qui aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
- Appliqué sur les deux côtés de la lentille, le revêtement antibuée 3M™ Scotchgard s’avère un revêtement durable qui offre une meilleure résistance au brouillard et aux égratignures par rapport aux revêtements antibuée traditionnels. *Lorsqu’il est testé à l’aide des méthodes d’essai EN168 Résistance à la buée des oculaires et Résistance aux dommages de surface par les fines particules.
- Embout nasal doux pour aider à réduire le glissement
- Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB et répondent aux exigences de la norme ANSI Z87.1
- 2015 Standard en tant que lunettes à impact nominal
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.