Motion
ZPT100HBNJ100-B01-A22

SMC CORP OF AMERICA
ZPT100HBNJ100-B01-A22

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI07889358
N° MFRZPT100HBNJ100-B01-A22
Prix61.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT100HBNJ100-B01-A22

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 100 mm
N° D’ARTICLE MI07889358
N° MFRZPT100HBNJ100-B01-A22
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
Prix61.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de course du tampon
    100 mm
  • Taille du filetage de montage
    M22 X 1.5
  • Poids global
    659 g
  • Diamètre du tampon
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    100 mm
  • Poids
    659 g

Détails

  • Matériau du corps du tampon
    Alliage d’aluminium
  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Robuste, soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, RC 1/8

Aperçu

Description du fabricant
ZPT100HBNJ100-B01-A22
  • Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
  • Direction verticale de l’entrée d’aspiration
  • Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
  • Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté