Motion
66252839430

NORTON ABRASIVES
66252839430

Quantum3 - Type 27, diamètre de roue de 7 po, épaisseur de 1/8 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 20 par paquet
N° D’ARTICLE MI07948180
N° MFR66252839430
Prix27.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252839430

Quantum3 - Type 27, diamètre de roue de 7 po, épaisseur de 1/8 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 20 par paquet
N° D’ARTICLE MI07948180
N° MFR66252839430
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
Prix27.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • CUP_NON
    66252839430
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
39430 T27 7X1/8X7/8 TOUT USAGE