Motion
K32X37X27

NTN
K32X37X27

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI07948478
N° MFRK32X37X27
Prix29.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K32X37X27

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI07948478
N° MFRK32X37X27
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
Prix29.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.082 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K32X37X27 présente un diamètre d’alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur globale de 27 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.082 lb, ce qui le rend adapté aux assemblages industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359093643
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12900 lbf
  • CUP_NON
    4547359093643

Aperçu

Description du fabricant
K32X37X27 UNITÉ DE CAGE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon