Motion
K40X47X20

NTN
K40X47X20

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI07948479
N° MFRK40X47X20
Prix44.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K40X47X20

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI07948479
N° MFRK40X47X20
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
Prix44.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.106 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359093988
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11600 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CAGE À ROULEAUX À AIGUILLES K40X47X20