Motion
K65X70X20

NTN
K65X70X20

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI07948482
N° MFRK65X70X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K65X70X20

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI07948482
N° MFRK65X70X20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.121 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K65X70X20 présente un diamètre d’alésage de 65 mm, un diamètre extérieur de 70 mm, une largeur globale de 20 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.121 lb, ce qui le rend adapté aux applications lourdes.
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16900 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CAGE À ROULEAUX À AIGUILLES K65X70X20