Motion
74619
Lampe de poche rechargeable Strion DS HL à haute luminosité avec deux interrupteurs
N° D’ARTICLE MI07950473
N° MFR74619
Prix392.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche rechargeable Strion DS HL à haute luminosité avec deux interrupteurs
N° D’ARTICLE MI07950473
N° MFR74619

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix392.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    Exclusif
  • Longueur
    6.33 po
  • Poids
    5.4 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    3.63 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    12000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    700 lm (haut), 300 lm (méd), 40 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    1.25 h (élevé), 3.5 h (moyen), 24 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 700 lumens et un faisceau de 219 mètres en hauteur • Idéal pour la recherche d’une grande surface ou le dégagement d’une pièce • Conception compacte de 6 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants • Taille plus petite qui tient confortablement dans la main, un gant ou un étui • Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4 • Modes élevé/moyen/faible/stroboscope • La tête anti-roulis empêche la lumière de rouler lorsque vous la déposez
  • Comprend
    Pile, 100V cordons de charge CA et CC, (2) porte-chargeurs
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926746190
  • Sortie lumineuse maximale
    700 lm
  • Durée d’exécution maximale
    24 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    080926746190
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
74619 STRION DS 12V DC DOS DE PORC
  • 700 lumens et faisceau de 219 mètres à haute température
  • Idéal pour chercher une grande zone ou nettoyer une pièce
  • Conception compacte de 6 po avec baril rainuré pour une prise sûre, même avec des gants
  • La taille plus petite tient confortablement dans la main, le gant ou l’étui
  • Construction en aluminium durable et résistant à l’eau IPX4
  • Modes élevé/moyen/bas/stroboscopique
  • La tête antiroulis empêche la lumière de rouler lorsque vous la déposez