Motion
TD127SWBMD0025CM
Combinaison jetable - revers élastique, style cheville élastique, Tyvek 400, matériau ProShield 10 , fermeture éclair à l’avant, devant blanc, dos bleu
N° D’ARTICLE MI07951469
N° MFRTD127SWBMD0025CM
Prix13.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison jetable - revers élastique, style cheville élastique, Tyvek 400, matériau ProShield 10 , fermeture éclair à l’avant, devant blanc, dos bleu
N° D’ARTICLE MI07951469
N° MFRTD127SWBMD0025CM
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
Prix13.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    36-3/4 à 40-1/4 po, 93.3 à 102.2 cm
  • Hauteur
    5 pi 3 po - 7 pi 7 po
  • Longueur
    2 pi 4 po
  • Épaisseur du matériau
    5.9 mil - 12 mil
  • Poids du matériel
    1.2 à 1.3
  • Largeur
    2 pi 1 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Glissière de verrouillage à goupille, conception confort, taille élastique, rabat-tempête, bride de pouce, fabriqué selon des spécifications qui ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    Tyvek - ASTM D1777 ProShield 10 - ASTM D1117, Tyvek - ASTM D3776 ProShield 10 - ASTM D3776, Tyvek - ASTM D774 ProShield 10 - ASTM D3786, Tyvek - ASTM D5733 ProShield 10 - ASTM D5733, Tyvek - ASTM D5733 ProShield 10 - ASTM D5733, Tyvek - ASTM D5034 ProShield 10 - ASTM D5034, Tyvek - ASTM D5034 ProShield 10 - ASTM D5034, Tyvek - 16 CFR 1610 ProShield 10 - 16 CRF 1610
  • Type de fermeture
    Fermeture à glissière à l’avant
  • Couleur
    Avant blanc, arrière bleu
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Combinaison à capuchon Tyvek 400 D de DuPont
  • Type de tissu
    Tyvek 400, ProShield 10
  • Caractéristiques
    Capuchon fixe, respirant, conception confort, chevilles élastiques, bande élastique aux poignets, rabat-tempête
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Style vestimentaire
    Combinaison
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Fabrication de fibre de verre et de composite, construction et réparation de bateaux, assainissement, entretien
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon élastique fixe
  • Comprend
    Capuchon fixe, bande élastique aux poignets et aux chevilles
  • Matériel
    ProShield 10, Tyvek 400
  • Poignet de pantalon
    Poignet élastique, cheville
  • Gamme de produits
    Tyvek 400 D
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    Tyvek 400 D
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE À CAPUCHON TD127SWBMD0025CM 25PK
  • Capuchon intégré
  • Poignets élastiques
  • Chevilles élastiques
  • Rabat-tempête
  • Respirant
  • Conception confortable