Motion
68-162HV/L
Gants de conducteur en cuir de vache à grain supérieur de qualité économique avec bouts de doigts haute visibilité et logo « REGARDEZ VOS MAINS » - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07953654
N° MFR68-162HV/L
Prix5.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir de vache à grain supérieur de qualité économique avec bouts de doigts haute visibilité et logo « REGARDEZ VOS MAINS » - Pouce Keystone
N° D’ARTICLE MI07953654
N° MFR68-162HV/L
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
Prix5.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    63.5 cm
  • Poids
    15 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Classe économique. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Couleur
    Naturel
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Couper et coudre
  • Description
    Classe économique. Utilisé dans la construction, l’utilisation de machines, le soudage léger, le travail des services publics, l’agriculture, le lambris et de nombreuses autres applications générales.
  • Mot-clé de description
    Chauffeurs en cuir
  • Grade cuir
    Classe économique
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 68-162HV/L, MONTREZ VOS MAINS
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Le logo « REGARDEZ VOS MAINS » est imprimé en orange haute visibilité sur le dos du gant à titre de rappel
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • La coloration haute visibilité sur le bout des doigts rend ce produit très facile à voir
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI